ステンレスラインホルダーADVANTEC5日以内出荷から46日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
濾過テスト装置ADVANTEC41日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ホルダー直結タンクADVANTEC41日以内出荷
ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ
ラボテスト用ベビータンクADVANTEC41日以内出荷
ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3