メンブレンフィルターシステムIWAKI(AGCテクノグラス)¥31,980~税込¥35,178~
1箱(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質メンブレン:PESPLUSメンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mLIWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷
技術資料ガラス濾過器の取り扱い方法(リンク)を参照ください。【ガラス濾過器の細孔の大きさ】ガラス濾過器の記号と最大細孔の大きさの関係は下記の通りです。記号 最大細孔の大きさG1 100~120(μm)G2 40~50(μm)G3 20~30(μm)G4 5~10(μm)※標準粒子を濾過した際に得られる粒度分布のピーク(最頻度粒子径)は概ねこの範囲にあります。※フィルトレーションされる粒子径の範囲を保証するものではありません。
蒸留装置用 曲管・ゴム止付アダプターIWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。装置の排出部以外はすべてIWAKI CTE33とPTFEから構成されています。
蒸留装置用共通摺合せ連結管・Y形(排気口付)IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部SJ29/12
蒸留装置用キャピラリー90IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。材質はIWAKI CTE33ガラスおよびPTFE製です。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、 専用の留出用フラスコ(分液ロート)1,000mL(D6341FS1000) をご使用ください。※( )内の製品はセットには含まれません。特注品も製作いたします。※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3