無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
低ブリード
溶媒洗浄可能
USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当
仕様インチケージ:7
中極性
活性物質に対して優れた不活性
溶媒洗浄可能
U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け
U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適
仕様インチケージ:7
限界温度(℃)-20~260
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ
用途USP PHASE G27に相当
超低ブリード、GC/MS に最適
限界温度(℃)-60~325/350
仕様インチケージ:7
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27に相当
広範な応用範囲
長さ(m)カラム:30
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
ガードカラム一体型カラム
カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27 に相当
広範な応用範囲
限界温度(℃)-60~325/350
仕様インチケージ:7
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
超低ブリード
溶媒洗浄可能
用途スタンダードな無極性のカラム
超低ブリード、GC/MS に最適
長さ(m)カラム:30
カラム内径(Φmm)0.25
限界温度(℃)-60~325/350
仕様インチケージ:7
高極性(100%ポリエチレングリコール)
ウルトライナートカラムで高い不活性
溶媒洗浄可能
用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし)
USP G16と同等
仕様インチケージ:7
中極性(VF-624msと同等)
超不活性で低ブリード
ウルトライナートカラム
用途USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用
USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-20~260
仕様インチケージ:7
中極性
DB-624の開発者により最適化
超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド
US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応
工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油
USP <467> による医薬品残留溶媒
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-20~260
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途確認分析に最適
USP Phase G42に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~300/320
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等)
超低ブリード
活性化合物に対する優れた不活性度
溶媒洗浄可能
用途CLP農薬に最適
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~320/340
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム「業界標準」
溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5)
USP Phase G2に相当
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)
電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)
モーターDCブラシレスモーター
回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)
安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
高極性(100%ポリエチレングリコール)
極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相
超低ブリード
用途食品および香料の微量分析に最適
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:60
限界温度(℃)20~250/260
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン)
低ブリード
用途揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム
半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適
EPA メソッド524、624、8260で使用
USP 467で使用
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:60
限界温度(℃)-40~280/300
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:1.4
1本
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
MSを使用した微量分析に対応
用途炭化水素等の低極性物質に向け
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:60
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:1
1本
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:25
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.2
膜厚(μm)カラム:0.33
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
HP-2 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格
溶媒洗浄可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:50
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.2
膜厚(μm)カラム:0.33
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
HP-1 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格
溶媒洗浄可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:25
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:0.52
1本
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
低ブリード
用途すべてのPAH 異性体を完全に分離
クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン(タイプb,j およびk) など、7分未満でEPA PAHを、30分未満でEU PAHを完全に分離
54種のPAHを30分以内で分析可能
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:15
限界温度(℃)40~325/350
カラム内径(Φmm)0.15
膜厚(μm)カラム:0.1
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
PLOTカラム
パーティクルトラップ一体型
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:25
限界温度(℃)-
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:10
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)
用途C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム
エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~270/290
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)カラム:20
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現
用途USPのG16液相に相当
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~260/270
仕様インチケージ:7
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
最高レベルのカラム不活性
低いカラムブリード
用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)
S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化
溶媒洗浄可能
用途超低ブリード、GC/MS に最適
USP Phase G27 に相当
仕様インチケージ:7
限界温度(℃)-60~325/350
PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー)
最小コンディショニング所要時間:1時間
用途エタンとエチレン、及びアセチレンを分離
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~250/250
カラム内径(Φmm)0.32
膜厚(μm)-
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range)
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
高極性高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当
仕様インチケージ:7
高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用
USP Phase G35に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~250
微極性
最高レベルのカラム不活性、低ブリード
分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現
優れたシグナル/ノイズ比
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-60~325/350
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等
活性化合物に対する優れた不活性さ
ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要
カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現
カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)-
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適
高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮
仕様インチケージ:7
限界温度(℃)-60~400
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.1
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等)
溶媒洗浄可能
超低ブリードの特性で、GC/MSに最適
用途確認分析に最適
USP Phase G42 に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)50~340/360
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン)
溶媒洗浄可能
用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用
シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能
USP Phase G5に相当
仕様インチケージ:7
限界温度(℃)40~250/260
カラム内径(Φmm)0.25
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。