絞り込み
ブランド
  • IKA
  • ジーエルサイエンス(881)
  • ADVANTEC(783)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(580)
  • Merck(メルクミリポア)(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • アズワン(325)
  • PALL(ポール)(306)
  • Whatman(ワットマン)(284)
  • 旭製作所(278)
  • climbing(クライミング)(215)
  • SIBATA(柴田科学)(214)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • 三商(133)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付 IKA遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
72日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本付属品金属製ローター、フタ質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付 IKA小型遠心分離機 点検検査書付IKA
71,980税込79,178
1台
15日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
サーモシェーカー IKAサーモシェーカーIKA
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
スタンド VC10.400 IKAスタンド VC10.400IKA
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm IKAロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpmIKA
899,800税込989,780
1セット
63日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-02冷却面積1200平方センチメートル
ロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpm IKAロータリーエバポレーター RVシリーズ 20rpm~280rpmIKA
829,800税込912,780
1セット
63日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃寸法(mm)530×410×430質量(kg)20電源AC100~120V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター温度表示デジタル回転数20~280rpmバキュームコントローラ外付け制御温度(℃)室温~180℃アズワン品番1-1820-01冷却面積1200平方センチメートル
小型高速遠心機 IKA小型高速遠心機IKA
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
エバポレーター用ポンプアクセサリー IKAエバポレーター用ポンプアクセサリーIKA
117,999税込129,799
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エバポレーター用ポンプアクセサリー IKAエバポレーター用ポンプアクセサリーIKA
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
ダイアフラム式真空ポンプ
種別真空ポンプアズワン品番61-4946-92
エバポレーター用アクセサリー RV 10シリーズ IKAエバポレーター用アクセサリー RV 10シリーズIKA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ステンレス製スプリングが組み込まれた気密性抜群のPTFEリップシール。
種別シーリングアズワン品番61-4946-91
RV 10.2 フラスコ IKARV 10.2 フラスコIKA
7,298税込8,028
1式
6日以内出荷から43日以内出荷
エバポレーターフラスコ
規格NS29/42
RV 10.7 縦型ガラスセット IKARV 10.7 縦型ガラスセットIKA
249,800税込274,780
1式
4日以内出荷
縦型ガラスセット(コート付)
仕様コード番号:0003838600アズワン品番61-0006-88
RV 10.7 縦型ガラスセット IKARV 10.7 縦型ガラスセットIKA
179,800税込197,780
1式
7日以内出荷
縦型ガラスセット
仕様コード番号:0003838500アズワン品番61-0006-87
RV10.7 蒸気パイプ IKARV10.7 蒸気パイプIKA
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
RV 10.6 環流型インテンシブ縦型 IKARV 10.6 環流型インテンシブ縦型IKA
389,800税込428,780
1式
41日以内出荷
還流型コンデンサー縦型インテンシブ(コート付)
仕様コード番号:0003744100アズワン品番61-0006-78
RV 10.6 環流型インテンシブ縦型 IKARV 10.6 環流型インテンシブ縦型IKA
359,800税込395,780
1式
41日以内出荷
還流型コンデンサー縦型インテンシブ
仕様コード番号:0003744000アズワン品番61-0006-77
RV 10.2 受けフラスコ コート IKARV 10.2 受けフラスコ コートIKA
39,980税込43,978
1式
7日以内出荷
受けフラスコ・コートタイプ
種別タイプ
RV 10.2 受けフラスコ コート IKARV 10.2 受けフラスコ コートIKA
23,980税込26,378
1式
43日以内出荷
受けフラスコ・コート付
種別タイプ
RV 10.5 環流型 縦型コンデンサー IKARV 10.5 環流型 縦型コンデンサーIKA
379,800税込417,780
1式
5日以内出荷
還流型コンデンサー縦型(コート付)
仕様コード番号:0003743100アズワン品番61-0006-70
RV 10.5 環流型 縦型コンデンサー IKARV 10.5 環流型 縦型コンデンサーIKA
339,800税込373,780
1式
5日以内出荷
還流型コンデンサー縦型
仕様コード番号:0003743000アズワン品番61-0006-69
RV 10.1 受けフラスコ IKARV 10.1 受けフラスコIKA
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷から43日以内出荷
受けフラスコ
RV 10.4 ドライアイスコンデンサー IKARV 10.4 ドライアイスコンデンサーIKA
339,800税込373,780
1式
41日以内出荷
ドライアイスコンデンサー(コート付)
種別ドライアイスコンデンサアズワン品番61-0006-62
RV 10.4 ドライアイスコンデンサー IKARV 10.4 ドライアイスコンデンサーIKA
209,800税込230,780
1式
5日以内出荷
ドライアイスコンデンサー
仕様コード番号:0003742000アズワン品番61-0006-61
RV 10.3 縦型 コンデンサー IKARV 10.3 縦型 コンデンサーIKA
279,800税込307,780
1式
5日以内出荷
縦型マニフォールドコンデンサー(コート付)
仕様コード番号:0003741100アズワン品番61-0006-58
RV 10.3 縦型 コンデンサー IKARV 10.3 縦型 コンデンサーIKA
199,800税込219,780
1式
41日以内出荷
縦型マニフォールドコンデンサー
仕様コード番号:0003741000アズワン品番61-0006-57
RV 10 フラスコ×5本用 IKARV 10 フラスコ×5本用IKA
139,800税込153,780
1式
43日以内出荷
フラスコ×5本ディスティーリングスパイダー
RV 10 ディスティーリング IKARV 10 ディスティーリングIKA
119,800税込131,780
1式
41日以内出荷から43日以内出荷
ディスティーリングスパイダー
規格NS29/32
RV 10 ビーカーフラスコ IKARV 10 ビーカーフラスコIKA
139,800税込153,780
1式
7日以内出荷から43日以内出荷
ビーカーフラスコ
規格NS29/32
RV 10 パウダー・フラスコ IKARV 10 パウダー・フラスコIKA
31,980税込35,178
1式
43日以内出荷
パウダーフラスコ
圧力制御バルブ IKA圧力制御バルブIKA
42,980税込47,278
1式
43日以内出荷
水圧調整バルブ。冷却水用パイプ内の圧力調整をするためのアクセサリーです。
仕様コード番号:0003907100アズワン品番61-0007-04
フィルター IKAフィルターIKA
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
冷却水用のパイプ内のコンタミを防ぎます。
仕様コード番号:0003903800アズワン品番61-0007-03
プレート IKAプレートIKA
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
エクステンションプレート。RV10.500を使用する場合に必要です。ヒーティングバスが約150mm下がります。
仕様コード番号:0003859000アズワン品番61-0006-98
フラスコ IKAフラスコIKA
13,980税込15,378
1式
43日以内出荷
エバポレーターフラスコ
仕様コード番号:0003820300容量(mL)1000ml規格NS29/42アズワン品番61-0006-86
トラップ球 IKAトラップ球IKA
29,980税込32,978
1式
43日以内出荷
トラップ球
ケーブル IKAケーブルIKA
7,498税込8,248
1式
7日以内出荷
仕様コード番号:0002616700ケーブル長(m)3アズワン品番61-0005-53
小型高速遠心機 IKA小型高速遠心機IKA
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
0.4mLチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA0.4mLチューブ用アダプタ IKA G-L用IKA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
0.5mLチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA0.5mLチューブ用アダプタ IKA G-L用IKA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PCRチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKAPCRチューブ用アダプタ IKA G-L用IKA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PCR用ローターセット IKA G-L PCR set IKAPCR用ローターセット IKA G-L PCR setIKA
38,980税込42,878
1組
7日以内出荷
分溜・分離・抽出・ろ過