絞り込み
ブランド
  • CAMAG(カマグ)
  • ジーエルサイエンス(883)
  • ADVANTEC(798)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(580)
  • Merck(メルクミリポア)(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(377)
  • アズワン(339)
  • PALL(ポール)(331)
  • Whatman(ワットマン)(296)
  • 旭製作所(278)
  • climbing(クライミング)(216)
  • SIBATA(柴田科学)(214)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • 三商(133)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC)CAMAG(カマグ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
ガラス試薬スプレー CAMAG(カマグ)ガラス試薬スプレーCAMAG(カマグ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。 TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番868-3752セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ材質ガラス全長(mm)【ゴムポンプ】360容量(mL)100質量(g)200径(mm)×高さ(mm)60×130
TLCプレートヒーターⅢ CAMAG(カマグ)TLCプレートヒーターⅢCAMAG(カマグ)
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 CAMAG(カマグ)TLCサンプルスポット装置 ナノマート4CAMAG(カマグ)
29,980税込32,978
1箱(100本×5パック)ほか
30日以内出荷から40日以内出荷
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
スマートアラート CAMAG(カマグ)スマートアラートCAMAG(カマグ)
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
オートマチック試薬スプレー CAMAG(カマグ)オートマチック試薬スプレーCAMAG(カマグ)
259,800税込285,780
1式
30日以内出荷
電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01
水平展開層 CAMAG(カマグ)水平展開層CAMAG(カマグ)
319,800税込351,780
1個
33日以内出荷
HPTLC専用の展開層です。使用する有機溶媒の量がきわめて少なく、溶媒の節約が可能です。2方向からの展開ができます。容器材質がフッ素樹脂で、様々な溶媒に対応可能です。展開層のトレイ部に展開溶媒を置くことにより展開表面の前飽和が行えます。
材質(容器部)フッ素樹脂
スマートカット CAMAG(カマグ)スマートカットCAMAG(カマグ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
分溜・分離・抽出・ろ過