絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • ジーエルサイエンス(883)
  • ADVANTEC(798)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(580)
  • Merck(メルクミリポア)(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(377)
  • アズワン(339)
  • PALL(ポール)(329)
  • Whatman(ワットマン)(296)
  • 旭製作所(278)
  • climbing(クライミング)(215)
  • SIBATA(柴田科学)(214)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • 三商(133)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ・シェーカー(シーソー式) 日伸理化ミニ・シェーカー(シーソー式)日伸理化
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00
メンブランフィルター多検体ろ過装置 日伸理化メンブランフィルター多検体ろ過装置日伸理化
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)洗浄が簡単です。
仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 1アズワン品番65-8129-11
微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ 日伸理化微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ日伸理化
319,800税込351,780
1個
43日以内出荷
小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
メンブランフィルター多検体ろ過装置 日伸理化メンブランフィルター多検体ろ過装置日伸理化
449,800税込494,780
1個
10日以内出荷
直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)洗浄が簡単です。
仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 10●槽の寸法 W270×D105×H215mm●材質 アクリル●付属品 専用ラックアズワン品番65-8129-13
撹拌遠心器 バレリーナ 日伸理化撹拌遠心器 バレリーナ日伸理化
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。 振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。 クリーンベンチ内でも使用できます。 ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式架台1.5mL 12本用標準装備本体質量(kg)5使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2Aスイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部)遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部)振盪方式偏心円運動(撹拌部)
分溜・分離・抽出・ろ過