絞り込み
ブランド
  • 旭製作所
  • ジーエルサイエンス(883)
  • ADVANTEC(798)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(580)
  • Merck(メルクミリポア)(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(377)
  • アズワン(339)
  • PALL(ポール)(329)
  • Whatman(ワットマン)(296)
  • climbing(クライミング)(215)
  • SIBATA(柴田科学)(214)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • 三商(133)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所ガラスボールフィルター 3907シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 旭製作所PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ旭製作所
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ 旭製作所吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ旭製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
ジムロート 冷却器 3442シリーズ 旭製作所ジムロート 冷却器 3442シリーズ旭製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 芯棒PTFE 3838シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 芯棒PTFE 3838シリーズ旭製作所
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。本体部を二重管にした恒温タイプです。
種別高真空グリースレスバルブ材質芯棒:PTFE
溶媒受器 ガラスコック 3686シリーズ 旭製作所溶媒受器 ガラスコック 3686シリーズ旭製作所
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
dΦ8L140C119/38C219/38J224/40
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ 旭製作所ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ旭製作所
41,980税込46,178
1個
28日以内出荷
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
水分定量受器 PTFEコック 3648シリーズ 旭製作所水分定量受器 PTFEコック 3648シリーズ旭製作所
31,980税込35,178
1個
24日以内出荷
コック下の管は外径Φ8です。
C16
分留管スニーダー 3524シリーズ 旭製作所分留管スニーダー 3524シリーズ旭製作所
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
No.3524-3-4L: No.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
コック付連結管 PTFEコック 2522シリーズ 旭製作所コック付連結管 PTFEコック 2522シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
コック付連結管 ガラスコック 2520シリーズ 旭製作所コック付連結管 ガラスコック 2520シリーズ旭製作所
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
連結管曲管 75° 2510シリーズ 旭製作所連結管曲管 75° 2510シリーズ旭製作所
4,998税込5,498
1個
22日以内出荷
コック付排気管直管 オス ガラスコック 2408シリーズ 旭製作所コック付排気管直管 オス ガラスコック 2408シリーズ旭製作所
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8L80C15/35
排気管直管 メス 2404シリーズ 旭製作所排気管直管 メス 2404シリーズ旭製作所
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
減圧アダプターとしても使用できます。
仕様D(Φ):8
排気管曲管 オス 2402シリーズ 旭製作所排気管曲管 オス 2402シリーズ旭製作所
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
減圧アダプターとしても使用できます。
仕様D(Φ):8
カルシウム管 Ⅲ型 2384シリーズ 旭製作所カルシウム管 Ⅲ型 2384シリーズ旭製作所
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
平底セパラ反応容器攪拌バッフル付 3022シリーズ 旭製作所平底セパラ反応容器攪拌バッフル付 3022シリーズ旭製作所
54,980税込60,478
1個
32日以内出荷から34日以内出荷
ジョイント付クロマトカラム 3821シリーズ 旭製作所ジョイント付クロマトカラム 3821シリーズ旭製作所
11,900税込13,090
1個
22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラムです。
コック付クロマトカラム ガラスコック 3804シリーズ 旭製作所コック付クロマトカラム ガラスコック 3804シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
22日以内出荷から28日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
クロマトカラム 3800シリーズ 旭製作所クロマトカラム 3800シリーズ旭製作所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラムです。
短型減圧用縮小アダプター 2320シリーズ 旭製作所短型減圧用縮小アダプター 2320シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
短型の減圧用の縮小アダプターです。ガラス組立装置内部の圧力調整する際に使用するアダプターです。
縮小アダプター 2302シリーズ 旭製作所縮小アダプター 2302シリーズ旭製作所
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
縮小用のアダプターです。
リリーフ弁 GRV-24シリーズ 旭製作所リリーフ弁 GRV-24シリーズ旭製作所
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
異常圧力による事故を未然に防止する圧力逃し弁です。装置内の圧力が設定圧に近づくと、スプリングの荷重より弁体を押し上げる力の方が大きくなり、内部の圧力を逃がします。装置内の圧力が設定圧以下まで下がると、再び弁体が閉じ、装置を適正圧力で維持することができます。設定圧は、スペーサーとスプリングによって定めています。出荷時に設定圧は調整していますが、Oリング等の劣化によりリリーフ圧力(設定圧)は変動する場合があります。
材質接ガス部:ホウケイ酸ガラス、PTFE、FFKM、ハステロイ全長L(mm)140接続J:SQG-24/40排気口Rc1/4
手動還流器 3531シリーズ 旭製作所手動還流器 3531シリーズ旭製作所
91,980税込101,178
1個
23日以内出荷
反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
109,800税込120,780
1セット
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。
アズワン品番65-9874-10適合容量(L)1~20
フラッシュ弁 部品 本体のみ 旭製作所フラッシュ弁 部品 本体のみ旭製作所
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
材質本体/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT型式LV29-Bアズワン品番63-6538-70
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
119,800税込131,780
1セット
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQアズワン品番65-9874-12
空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ旭製作所
79,980税込87,978
1個ほか
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=530●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQアズワン品番65-9874-18
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
69,980税込76,978
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=420●J3=34/35アズワン品番65-9874-15
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
スクリュージョイント キャップ 2064シリーズ ホースコネクター 旭製作所スクリュージョイント キャップ 2064シリーズ ホースコネクター旭製作所
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
種別ホースコネクター スクリュー材質ジュラコン(R)樹脂
SQグランドジョイント クリップ 2046シリーズ 旭製作所SQグランドジョイント クリップ 2046シリーズ旭製作所
439税込483
1個
14日以内出荷
SQグランドジョイント用のクリップです。
種別部品
SQグランドジョイント キャップ 2044シリーズ 旭製作所SQグランドジョイント キャップ 2044シリーズ旭製作所
519税込571
1個
14日以内出荷
SQグランドジョイント用のキャップです。
種別部品材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)150
キャピラリー管 3390シリーズ 旭製作所キャピラリー管 3390シリーズ旭製作所
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷から23日以内出荷
キャップ 2243シリーズ 旭製作所キャップ 2243シリーズ旭製作所
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
金属製媒体アダプター 9199シリーズ 旭製作所金属製媒体アダプター 9199シリーズ旭製作所
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷
反応容器の熱媒(プラス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。
金属製媒体アダプター 9199シリーズ 旭製作所金属製媒体アダプター 9199シリーズ旭製作所
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷
反応容器の熱媒(プラス温度領域)の配管接続用として使用します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。
材質SUS304DN15A
分溜・分離・抽出・ろ過