クロマトカラム 3800シリーズ旭製作所7日以内出荷から22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラムです。
ガラスフィルター板旭製作所17日以内出荷から19日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
クロマトカラム フィルター付 3802シリーズ旭製作所23日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ無 3504シリーズ旭製作所61日以内出荷
ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。【メーカーオールダーショウのメリット】充填塔と比べると、精留効果が高く、塔の高さを低く設計できます。段効率の計算が簡単です。ホールドアップ量が少なく、安定化までの時間が短く済みます。組み合わせを変えることにより、必要に応じた段数を組むことが容易です。ガラス製のため、分留状態などの観察・確認が容易です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3