特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,158 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,470 税込3,817
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1.5 アズワン品番1-7521-01
1袋(500本)
1,620 税込1,782
当日出荷


アズワン定性濾紙
用途微細沈殿用 仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15 材質セルロース ろ紙103 質量(g/m2)80±4
1個
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PP フィルター直径(Φmm)47 接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4") 材質(Oリング)シリコン サイズ(mm)Φ60×52 アズワン品番3-6736-01
1個
5,670 税込6,237
欠品中

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート 仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)200 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE
1個ほか
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
4,740 税込5,214
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アズワン吸引ろ過瓶
材質硼珪酸ガラス1級硬質 ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8 外径(mm)(吸引口) 12
1個
2,059 税込2,265
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンろ過瓶
材質硼珪酸ガラス 適合ホース内径(Φmm)11
1個
14,200 税込15,620
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,573 税込13,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

1個
10,395 税込11,435
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス タイプ直口タイプ
1個
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
1個(100枚)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)250 支持体ガラスプレート 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン定性濾紙
用途中位の大きさの沈殿用 仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20 材質セルロース ろ紙102 質量(g/m2)80±4
1個
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,790 税込7,469
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1セット
4,703 税込5,173
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン定性濾紙
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
1個ほか
416 税込458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
71,900 税込79,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量の捕集が可能です。
仕様分離型 材質ガラス 全長(mm)135×360 接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12 アズワン品番1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
欠品中

1個
9,702 税込10,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英 サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1) アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
17,900 税込19,690
当日出荷

折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
1箱(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充填剤が入っておらず、様々な用途に使用できます。
1袋(2本)
1,190 税込1,309
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1 接続口径Φ8mm
1個
23,760 税込26,136
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)
14,800 税込16,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)