ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入OMNI[科学研究・開発用品]24日以内出荷
ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。
仕様仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mLアズワン品番1-6682-52
ホモジナイザーOMNI[科学研究・開発用品]43日以内出荷
ハンディータイプの便利さに加え、最高24000rpmの回転を保つことができます。
仕様回転数:~24000rpm(無段階) 電源:AC100V 50/60Hz 125W ジェネレーター処理量:0.2~100mL 本体サイズ:Φ52×163mm 本体重量:575g 付属品:PCジェネレーター30750×6本、PCジェネレーター30750H×6本、接続アダプター(A1000SB)、スタンド取付用ムッフ付きクランプ(※スタンドは別売です)アズワン品番1-6682-41
ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入OMNI[科学研究・開発用品]予約販売
ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。
またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。
液状または軟らかい組織に適しています(固形物への使用はできません)。
適合容器Φ7×110mm処理量(mL)0.25~10材質ポリカーボネートアズワン品番1-6682-51
ホモジナイザー用SUSジェネレーターOMNI[科学研究・開発用品]121日以内出荷
SUSジェネレーター
処理量(mL)1.5~100材質SUS316適合容器Φ10×115mmアズワン品番1-6682-43
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~
ふるい振盪機テラオカ(ANEX)税込¥1,198,780¥1,089,800