絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(618)
  • IKA(383)
  • 三商(215)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • ケニス(134)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(105)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(66)
  • フロンケミカル(61)
  • フロン工業(61)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • 飯田製作所(52)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher ScientificディスポーザブルペッスルシステムThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)Thermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1ケース(500枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズThermo Fisher Scientific
599,800税込659,780
1個
6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientificチューブローテーター ドラム 88-861シリーズThermo Fisher Scientific
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
センサー式ボルテックスミキサー 本体 Thermo Fisher Scientificセンサー式ボルテックスミキサー 本体Thermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始強い力でチューブを押し付ける必要なし堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない標準ミキシングカップが付属チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップアズワン品番65-4343-94
スターラーバーセット 円筒形バーセット Thermo Fisher Scientificスターラーバーセット 円筒形バーセットThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
Φ8×25.4mm以上のサイズには取り外し可能なセンターリング付
仕様●合計入数:22●サイズ:Φ8×12.7mm、Φ8×19mm、Φ8×25.4mm、Φ8×38mm、Φ8×44.4mm、Φ8×50.8mm、Φ9.5×12.7mm、Φ9.5×25.4mm、Φ9.5×50.8mm ×各2;Φ8×31.8mm、Φ9.5×31.8mm、Φ9.5×38mm、Φ9.5×44.4mm ×各1●材質:アルニコV磁石(フッ素樹脂被覆)アズワン品番65-4340-62
スターラーバーセット 8角形バーセット Thermo Fisher Scientificスターラーバーセット 8角形バーセットThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1セット
123日以内出荷
ピボットリング付
仕様●合計入数:12●サイズ:Φ8×12.7mm、Φ8×16mm、Φ9.5×25.4mm、Φ9.5×38mm、Φ9.5×50.8mm、Φ9.5×63.5mm ×各2●材質:アルニコV磁石(フッ素樹脂被覆)アズワン品番65-4340-61
マグネティックインダクションスターラー Thermo Fisher ScientificマグネティックインダクションスターラーThermo Fisher Scientific
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientificハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズThermo Fisher Scientific
259,800税込285,780
1本
4日以内出荷
スターラーバーセット カラーコード 14-512シリーズ Thermo Fisher Scientificスターラーバーセット カラーコード 14-512シリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
スターラーバーセット 14-512シリーズ Thermo Fisher Scientificスターラーバーセット 14-512シリーズThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷から24日以内出荷
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientificディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)Thermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1組(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
デジタルオービタルシェーカー Thermo Fisher ScientificデジタルオービタルシェーカーThermo Fisher Scientific
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher ScientificミニボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
ペレットペッスル Thermo Fisher ScientificペレットペッスルThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1袋(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル) Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)Thermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1セット(50本)ほか
6日以内出荷
交換用モーターアダプタ Thermo Fisher Scientific交換用モーターアダプタThermo Fisher Scientific
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
ペッスル(1.5mL用 100本) Thermo Fisher Scientificペッスル(1.5mL用 100本)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ペッスル(0.5mL用 100本) Thermo Fisher Scientificペッスル(0.5mL用 100本)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
撹拌・粉砕・混合関連