PTFE 強力撹拌子オクタゴン型フロンケミカル(1件のレビュー)
PTFE 強力撹拌子シリンダー型フロンケミカル
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mmフロンケミカル
テフロン強力撹拌子シリンダー型フロンケミカル
3枚羽根攪拌棒フロンケミカル
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受けフロンケミカル
撹拌子固定マグネットフロンケミカル
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル
PTFE球 バリュータイプフロンケミカル
PFAダストホルダー DHシリーズフロンケミカル
フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル
PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mmフロンケミカル
PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mmフロンケミカル
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2フロンケミカル
PTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×490mmフロンケミカル
PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mmフロンケミカル
PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mmフロンケミカル
PTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズフロンケミカル
PTFE特殊パンチングシートフロンケミカル
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600Lフロンケミカル
PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズフロンケミカル
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズフロンケミカル
PTFEオール被覆大型撹拌棒 固定式 NR0259シリーズフロンケミカル
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズフロンケミカル
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 2連式 NR2165シリーズフロンケミカル
PTFEオール被覆開閉式撹拌棒 2連式 NR2157シリーズフロンケミカル
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-2型 NR2162シリーズフロンケミカル