絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(618)
  • IKA(383)
  • 三商(215)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • ケニス(134)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(105)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(66)
  • フロンケミカル(61)
  • フロン工業(61)
  • DLAB(54)
  • 飯田製作所(52)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー JEIO TECHボルテックスミキサーJEIO TECH
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5
マグネチックスターラー JEIO TECHマグネチックスターラーJEIO TECH
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
マルチチャンネルスターラー JEIO TECHマルチチャンネルスターラーJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から15日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。
電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
デジタルホットプレートスターラー JEIO TECHデジタルホットプレートスターラーJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
振とう器 JEIO TECH振とう器JEIO TECH
629,800税込692,780
1個
14日以内出荷
両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個付属品漏斗ホルダー×4寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5
ロッキングシェーカー JEIO TECHロッキングシェーカーJEIO TECH
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
マイクロプレートシェーカー JEIO TECHマイクロプレートシェーカーJEIO TECH
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
タッチパネル式撹拌機 JEIO TECHタッチパネル式撹拌機JEIO TECH
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)80×185×235質量(kg)3.1電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)保護等級(DIN EN 60529)IP30速度50~1200rpmチャック(mm)3~10粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm)速度制御モードPIDフィードバック制御
ウェービングシェーカー JEIO TECHウェービングシェーカーJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
ボルテックスミキサーVM-96A用マイクロプレート用トレー JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用マイクロプレート用トレーJEIO TECH
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
ボルテックスミキサーVM-96A用ラバープラットフォーム JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用ラバープラットフォームJEIO TECH
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
ボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付) JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付)JEIO TECH
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
穴数1(最大50mmΦ)
ボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォーム JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォームJEIO TECH
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
丸底フラスコ用加熱ブロックプレート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックプレートJEIO TECH
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
丸底フラスコ用加熱ブロックインサート JEIO TECH丸底フラスコ用加熱ブロックインサートJEIO TECH
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
マグネチックスターラーMS-12/MS-17用電源アダプター JEIO TECHマグネチックスターラーMS-12/MS-17用電源アダプターJEIO TECH
3,598税込3,958
1個
15日以内出荷
マグネチックスターラーMS-12/MS-17用の電源アダプターです。
マグネチックスターラーMS用プレートカバー JEIO TECHマグネチックスターラーMS用プレートカバーJEIO TECH
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
材質シリコン
撹拌機用ベーシックスタンド JEIO TECH撹拌機用ベーシックスタンドJEIO TECH
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のベーシックスタンドです。
バイアル用加熱ブロックインサート JEIO TECHバイアル用加熱ブロックインサートJEIO TECH
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
フレキシブルカップリング JEIO TECHフレキシブルカップリングJEIO TECH
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のフレキシブルカップリングです。
外部温度センサー JEIO TECH外部温度センサーJEIO TECH
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
適合機種TSシリーズ素子センサ:Pt100 SN-8-4コネクタセンサー
バイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション) JEIO TECHバイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション)JEIO TECH
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
穴数4穴
ホットプレートスターラー用ヒーティングバス JEIO TECHホットプレートスターラー用ヒーティングバスJEIO TECH
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラーT-SG用のヒーティングバスです。
材質ステンレス
ホットプレートスターラー用シリコンカバー JEIO TECHホットプレートスターラー用シリコンカバーJEIO TECH
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラーTS-14SG用のシリコンカバーです。
適合機種TS-14SG
プラスチックリトリーバー JEIO TECHプラスチックリトリーバーJEIO TECH
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
外部コントローラー JEIO TECH外部コントローラーJEIO TECH
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
撹拌機MSH用の外部コントローラーです。筐体のドアを開けることなく、現在の動作状態をリアルタイムで確認および制御できます。
寸法(mm)60×16×120ケーブル長(m)3
撹拌機用スタンドサポート JEIO TECH撹拌機用スタンドサポートJEIO TECH
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のスタンドサポートです。
バイアル用加熱ブロックプレート JEIO TECHバイアル用加熱ブロックプレートJEIO TECH
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
ホットプレートスターラー用透明シールド JEIO TECHホットプレートスターラー用透明シールドJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラー用透明シールドです。
材質PC
撹拌機用ダイヤルスタンド JEIO TECH撹拌機用ダイヤルスタンドJEIO TECH
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のダイヤルスタンドです。
寸法(mm)400×400×700
ホットプレートスターラー用クランプロッド JEIO TECHホットプレートスターラー用クランプロッドJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
ホットプレートスターラーTS/TM/T用のクランプロッドです。
マイクロプレートシェーカーCPS-350用遠沈管ラック JEIO TECHマイクロプレートシェーカーCPS-350用遠沈管ラックJEIO TECH
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
マイクロプレートシェーカーCPS-350用の遠沈管ラックです。
材質ABS樹脂
振とう器RS-2用ホルダー JEIO TECH振とう器RS-2用ホルダーJEIO TECH
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
振とう器RS-2用のホルダーです。
マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック JEIO TECHマイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラックJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。
材質PC樹脂タイプ1.5mL×80本用 蓋付
アンカー型インペラー JEIO TECHアンカー型インペラーJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
プロペラ型PTFEインペラー(4枚羽) JEIO TECHプロペラ型PTFEインペラー(4枚羽)JEIO TECH
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
タービン型PTFEインペラー JEIO TECHタービン型PTFEインペラーJEIO TECH
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8寸法(Φ×mm)70×500
遠心型インペラー JEIO TECH遠心型インペラーJEIO TECH
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
シャフト径(Φmm)8
撹拌・粉砕・混合関連