スターラー用アクセサリーIKA翌々日出荷
ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属
スターラー用アクセサリーIKA翌々日出荷
RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
温度センサーIKA7日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
温度センサー Φ8mmIKA33日以内出荷
ステンレス製温度センサーガラスコート
仕様コード番号:0003122200長さ(mm)250径(Φmm)8アズワン品番61-0005-88
温度センサー Φ3mmIKA33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122100長さ(mm)250径(Φmm)3アズワン品番61-0005-87
温度センサー Φ6mmIKA33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122300長さ(mm)255径(Φmm)6アズワン品番61-0005-89
ホットマグネットスターラー(デジタル)IKA翌々日出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。
PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
ホットマグネットスターラC-MAG HS7digitalIKA3日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
ホットマグネットスターラー(C-MAG)IKA4日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラーIKA4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラーIKA6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ラボリアクターパッケージ用アクセサリーIKA33日以内出荷
温度センサーPT100.25&PT100.5をリアクターに装着する際のセンサーサポート
種別センサーサポートアズワン品番61-4947-19
攪拌機 温度センサーIKA63日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~