Nichimate ニチメイト Mixer-miniNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hzアズワン品番65-8998-87
Nichimate ニチメイト Plate ShakerNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49
Nichimate ニチメイト RotatorNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・間欠回転・シーソーを切り替え可能。
仕様本体外形寸法:275×152×165mm(W×D×H) 本体重量:約1.4kg 使用環境温度範囲:+4~+65℃ 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-38
Nichimate ニチメイト StirrerNICHIRYO(ニチリョー)4日以内出荷
回転数のデジタル表示付き。電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を浸す液体の撹拌はできません。
仕様回転速度:200~2,000rpm(10rpm単位、デジタル表示あり) 使用可能回転子サイズ:長さ30mmまで 撹拌可能な最大容量:3L(水の場合) 許容容器サイズ:外径Φ140mmまでの容器 使用環境条件:+5℃~+40℃、湿度80%まで 外形寸法及び重量:本体/168×160×47Hmm、約0.5kg、天板/Φ140mm 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)アズワン品番67-7973-89
Nichimate ニチメイト StirrerNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
確かな撹拌力の超小型スターラー撹拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで
仕様回転速度:100~1500rpm(アナログ無段階、表示なし) 撹拌可能な最大容量:1.5L(水の場合) 許容容器サイズ:外径90mmまでの容器 本体外形寸法:120×120×30Hmm(突起部含まず) 本体重量:約0.2kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hzアズワン品番65-8998-86
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~