絞り込み
ブランド
  • 大阪ケミカル
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(618)
  • IKA(383)
  • 三商(215)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • ケニス(134)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(106)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • ADVANTEC(68)
  • フロンケミカル(61)
  • フロン工業(61)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • 飯田製作所(52)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から33日以内出荷
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
ハンドクラッシャー 大阪ケミカルハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカルワンダーブレンダー WB-1大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)大阪ケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-11
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ミニブレンダー 大阪ケミカルミニブレンダー大阪ケミカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
6,498税込7,148特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
499税込549
1個
当日出荷
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
交換用フタ 大阪ケミカル交換用フタ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
カッター着脱キット 大阪ケミカルカッター着脱キット大阪ケミカル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
耐圧ボトル 大阪ケミカル耐圧ボトル大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカルワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ大阪ケミカル
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ大阪ケミカル
25,980税込28,578
1パック(5個)
8日以内出荷
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入アズワン品番61-9638-57
ラボミル用 大阪ケミカルラボミル用大阪ケミカル
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
ワンダーブレンダー用替刃 大阪ケミカルワンダーブレンダー用替刃大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション 大阪ケミカルラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション大阪ケミカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-7447種別滅菌済ディスポ容器(10個入)材質容器:PP製幅(mm)80高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)80
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用部品 PN-Tシリーズ大阪ケミカル
3,398税込3,738
1パック(10枚)
翌々日出荷
適合機種OB-1、ST-2、700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ、7010HBC、7011HBC、7012HBC種別ブレンダー用パッキン シリコン材質シリコンアズワン品番61-9638-61
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)アズワン品番1-3380-17
OML-1用ミルカップ 大阪ケミカルOML-1用ミルカップ大阪ケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ソーダガラス
D3V-10用ミルカッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用ミルカッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター(真空焼入)
D3V-10用ミルカッター 大阪ケミカルD3V-10用ミルカッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
D3V-10用V字カッター 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
交換用厚板セプタム 大阪ケミカル交換用厚板セプタム大阪ケミカル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン厚さ(mm)3.18アズワン品番1-1374-05
SUS容器 大阪ケミカルSUS容器大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
容量(mL)150アズワン品番5-3401-11
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
微粉砕フタ 大阪ケミカル微粉砕フタ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
D3V-10 ワンダークラッシュ/ミル 傾倒型 大阪ケミカルD3V-10 ワンダークラッシュ/ミル 傾倒型大阪ケミカル
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品微粉砕フタ・ブラシトラスコ品番456-0884幅(mm)170質量(kg)10容量(mL)380高さ(mm)300奥行(mm)170電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])25000
ワンダーブレンダー用 オプション 大阪ケミカルワンダーブレンダー用 オプション大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アズワン品番5-5006-11トラスコ品番390-7724材質ステンレス(SUS420)
ワンダークラッシュミル D3V-10 大阪ケミカルワンダークラッシュミル D3V-10大阪ケミカル
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシTGK品番149-63-80-03型式D3V-10容量(mL)380
ミニブラシ 大阪ケミカルミニブラシ大阪ケミカル
999税込1,099
1個
当日出荷
アズワン品番5-3402-17
撹拌・粉砕・混合関連