5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kg アズワン品番2-9839-11
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

Heathrow Scientificミニスターラー 1L
磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。
材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート 寸法(mm)183×132×47 質量(g)447 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時) 撹拌容量(L)1 速度200~2000rpm アズワン品番4-1849-01
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Heathrow Scientificミニボルテックス
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm 材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属) 消費電力7.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75 騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時) アズワン品番4-1848-01
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS 質量(kg)1.13 サイズ245×195×75mm 回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み) 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付) 消費電力18W 撹拌容量(L)3 運転モード時計回り、反時計回り、自動反転 アズワン品番4-1847-01 運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
1台
66,980 税込73,678
12日以内出荷

付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター 仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5 付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種) 材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム 質量(kg)10 電源AC100~240V 50/60Hz 動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと) タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転 アズワン品番3-8585-01
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷