絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(618)
  • IKA(383)
  • 三商(215)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • ケニス(134)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(106)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • ADVANTEC(68)
  • 大阪ケミカル(66)
  • フロンケミカル(61)
  • フロン工業(61)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • 飯田製作所(52)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
PTFE攪拌子A型 コクゴPTFE攪拌子A型コクゴ
799税込879
1個
当日出荷
ゆるいR底用
試験ふるい用専用ブラシ コクゴ試験ふるい用専用ブラシコクゴ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
PTFE攪拌子マイクロ型 コクゴPTFE攪拌子マイクロ型コクゴ
399税込439
1個
当日出荷から38日以内出荷
試験管用
強力攪拌子シリンダー型 コクゴ強力攪拌子シリンダー型コクゴ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
外形はストレートで平底の容器に最適です。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ほぼ円筒形の少量サンプル用。アルニコ磁石を使用。
PTFEバキュームシール コクゴPTFEバキュームシールコクゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール減圧用 コクゴPTFE撹拌シール減圧用コクゴ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
カラーチューブクランプM コクゴカラーチューブクランプMコクゴ
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/11.5(12段階調整)
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
999税込1,099
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から24日以内出荷
フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
PTFE撹拌シール装置用 コクゴPTFE撹拌シール装置用コクゴ
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
カラーチューブクランプS コクゴカラーチューブクランプSコクゴ
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青、黄の最大3種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/4.0(ON・OFFのみ)
ステンレス球(SUS304) コクゴステンレス球(SUS304)コクゴ
5,798税込6,378
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
アクリル樹脂球(標準品) コクゴアクリル樹脂球(標準品)コクゴ
2,398税込2,638
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリルクリスタル、透明着色
PTFEミゾ付攪拌シール コクゴPTFEミゾ付攪拌シールコクゴ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
PTFE被覆攪拌棒 コクゴPTFE被覆攪拌棒コクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上部はステンレス製(5mmΦ)。
ロッド径(Φmm)8
強力攪拌子オーバル型 コクゴ強力攪拌子オーバル型コクゴ
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
たまご型外形が丸底フラスコ等に最適です。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,598税込1,758
1袋(4個)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,298税込1,428
1袋(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石を使用。
PTFEバキュームシールパーツ コクゴPTFEバキュームシールパーツコクゴ
4,598税込5,058
1組
欠品中
PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
穴径(Φmm)8
ナイロン樹脂球(標準品) コクゴナイロン樹脂球(標準品)コクゴ
2,598税込2,858
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
不透明・乳白色
PTFE攪拌棒(鉄芯入) コクゴPTFE攪拌棒(鉄芯入)コクゴ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。
樹脂粉砕ボール コクゴ樹脂粉砕ボールコクゴ
119税込131
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
PTFE HP回転子取り出し棒 コクゴPTFE HP回転子取り出し棒コクゴ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11棒径(Φmm)8
ポリプロピレン回転子取り出し棒 コクゴポリプロピレン回転子取り出し棒コクゴ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
899税込989
1袋(2個)
5日以内出荷から15日以内出荷
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
979税込1,077
1袋(3個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
PTFE攪拌子ハブ型 コクゴPTFE攪拌子ハブ型コクゴ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長PTFE回転子 ハブ型4方の突起が低回転でも大きな攪拌渦を作ります。アルニコ磁石を使用
厚さ(mm)12
PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴPTFE攪拌子ダブルエンド型コクゴ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PTFE回転子 ダブルエンド型バーベル形状丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
PTFE攪拌子ビックビボットリング型 コクゴPTFE攪拌子ビックビボットリング型コクゴ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
特長PTFE回転子 ピボットリング型ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付きガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
PTFEミクロ撹拌子 コクゴPTFEミクロ撹拌子コクゴ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂粉砕ボール コクゴ樹脂粉砕ボールコクゴ
149税込164
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
PTFE中空ボール コクゴPTFE中空ボールコクゴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
PTFE6枚羽根攪拌棒 コクゴPTFE6枚羽根攪拌棒コクゴ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
6枚羽根なので撹拌能力が優れています。
ロッド径(Φmm)8
PTFE攪拌子オクタゴン型 コクゴPTFE攪拌子オクタゴン型コクゴ
379税込417
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ビーカー、三角フラスコ等ゆるやかなR底用
PTFE攪拌子フットボール型 コクゴPTFE攪拌子フットボール型コクゴ
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸底フラスコ用
撹拌・粉砕・混合関連