ミクロスターラー HSシリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
ミニスターラーアズワン(1件のレビュー)当日出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズアズワン10日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(天板)SUS304校正証明書点検・検査書
熱プレス機用金型アズワン当日出荷から98日以内出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
ステンレス球アズワン¥13,600税込¥14,960特価
1箱(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
6連式マグネチックスターラーアズワン当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
スターラーREXIM用 オプションアズワン当日出荷
REXIMシリーズ用サポートロッド。
用途温度センサー等の固定に便利。アズワン品番1-4602-31サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
銅球アズワン当日出荷
PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズアズワン当日出荷
希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
マグネチックスターラーアズワン当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
オーバル回転子アズワン当日出荷
丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
PTFE 超磁回転子 フットボール型 ネオジムアズワン当日出荷
丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
高純度アルミナボールアズワン当日出荷
硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
メノウ球 10個入アズワン当日出荷から12日以内出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズアズワン当日出荷から翌々日出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~