凍結粉砕ハンディミルアズワン当日出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。アズワン品番1-6161-02材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100
チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付きアズワン12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付きアズワン12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約5材質(本体)SUS304電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-03-22タイマー最大60分
チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付きアズワン12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-01-22タイマー最大60分
マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付きアズワン12日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)品名本体回転数(min-1[r.p.m])1~15電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDCモーター電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)アズワン品番1-4096-01-22
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~