純水/蒸留水 :「ro水」の検索結果
純水・蒸留水とは、脱イオン水や滅菌精製水などです。教育機関での実験や研究の場での器具洗浄・希釈溶液をはじめ、電子工業やレンズ洗浄の用水に利用されます。日本工業規格では、電気伝導率やイオンなどの含有量によって、こうした水を4段階に区分しています。イオン交換やろ過、異物除去法、紫外線による殺菌などによって精製され、プラスチック製タンク容器に収まっていますので取り扱いも便利です。蒸留水、滅菌水、脱イオン水など用途により種類も豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。