絞り込み
サイズ(cm)
- 21
- 21.5(6)
- 22(27)
- 22.5(26)
- 23(48)
- 23.5(53)
- 24(72)
- 24.5(57)
- 25(69)
- 25.5(59)
- 26(69)
- 26.5(58)
- 27(69)
- 27.5(18)
- 28(62)
- 29(30)
- 30(20)
- 31(5)
- 32(5)
形状

ローカット(2)
機能
クッション性(3)
耐久性/耐摩耗性(3)
耐滑性(1)
軽量(3)
通気性(1)
静電気防止(5)
色
ホワイト(5)
規格
- JIS規格合格(5)
ブランド
- ミドリ安全(5)
ミドリ安全
クリーンルームシューズは、導電糸を編み込むなどの静電気対策が施されたクリーンルーム用の靴です。静電靴の一種ですが、クリーンルームシューズはクリーンルームウェアと合わせて着用することを前提に作られており、清潔感のある色味や発塵性を防ぐ靴底が採用されています。クリーンルームとは、空気中の清浄度を管理している部屋で、防塵室とも呼ばれます。半導体や精密機械の製造・研究機関などで使用されています。クリーンルームシューズカテゴリでは、着脱が容易なクリーンルームスリッパから高度クリーンルームに適したブーツまで、さまざまな商品を取り扱っています。作業環境に必要なクリーンルームシューズの条件を確認のうえ、製品をお選びください。

クリーン静電靴 SU401
ミドリ安全¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から3日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
ミドリ安全¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403
ミドリ安全¥8,198税込¥9,0181足当日出荷から9日以内出荷滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 通気タイプ SU402
ミドリ安全¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から5日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル