クリーンルームシューズ :「安全靴 通気性」の検索結果

クリーンルームシューズは、導電糸を編み込むなどの静電気対策が施されたクリーンルーム用の靴です。静電靴の一種ですが、クリーンルームシューズはクリーンルームウェアと合わせて着用することを前提に作られており、清潔感のある色味や発塵性を防ぐ靴底が採用されています。クリーンルームとは、空気中の清浄度を管理している部屋で、防塵室とも呼ばれます。半導体や精密機械の製造・研究機関などで使用されています。クリーンルームシューズカテゴリでは、着脱が容易なクリーンルームスリッパから高度クリーンルームに適したブーツまで、さまざまな商品を取り扱っています。作業環境に必要なクリーンルームシューズの条件を確認のうえ、製品をお選びください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。 クリーンルームでお使いいただけます。 洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。 爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。 通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。 底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。 底は、クッション性を良くして運動性を高めました。 磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。 床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに サイズ(cm)25.5 材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ 規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当 トラスコ品番101-1840 ホワイト 質量(g)730 種類クリーンシューズ グレードクラス1000相当 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×105~8Ω 機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格 足幅3E 材質(底部)発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6312-55 靴タイプブーツ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷