クリーンルームシューズ :「洗濯」の検索結果
クリーンルームシューズは、導電糸を編み込むなどの静電気対策が施されたクリーンルーム用の靴です。静電靴の一種ですが、クリーンルームシューズはクリーンルームウェアと合わせて着用することを前提に作られており、清潔感のある色味や発塵性を防ぐ靴底が採用されています。クリーンルームとは、空気中の清浄度を管理している部屋で、防塵室とも呼ばれます。半導体や精密機械の製造・研究機関などで使用されています。クリーンルームシューズカテゴリでは、着脱が容易なクリーンルームスリッパから高度クリーンルームに適したブーツまで、さまざまな商品を取り扱っています。作業環境に必要なクリーンルームシューズの条件を確認のうえ、製品をお選びください。
関連キーワード
履きやすく、蒸れにくい甲メッシュバンドタイプです
洗濯可能です
甲のメッシュ使いで足蒸れが少ないタイプです
形状ローカット
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。