クリーンルームシューズ :「皮革用クリーム」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
形状ローカット
種類クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能クッション性、軽量、静電
JIS規格JIS T8101 S種相当
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品。
ゆとりの幅広先芯。ダウンフロアー向き運動性良く足蒸れ少ない。
用途半導体素子の組立・検査、医薬品製造等、クリーンルーム用
長さ(cm)22.5(26cm)
足幅3E
標準質量(g/片足)385(26cm)
色ホワイト
種類クリーン安全ブーツ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
甲のメッシュ使いで足蒸れ少なく、甲バンド付で運動性良好
用途一般クリーンルーム用
形状ローカット
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる
用途一般クリーンルーム用
形状ローカット
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能帯電防止、軽量、ムレ防止
JIS規格JIS T8103
材質(底部)発泡ポリウレタン
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)
電気抵抗値1.0×105~8Ω
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能静電気防止
JIS規格JIS T 8101 S種相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
履きやすく、蒸れにくい甲メッシュバンドタイプです
洗濯可能です
甲のメッシュ使いで足蒸れが少ないタイプです
形状ローカット
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。