標準回転灯 :「人感センサー LEDテープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDライトが付いて、暗所での視認性UP。人が近づくと点灯する人感センサー付き。別売の標識テープ・リール(EA983DB-241~247)に取付可能。
付属品アタッチメント×1個、取付ネジ×2本
材質本体:ポリカーボネート、AES樹脂 アタッチメント:AES樹脂 取り付けねじ:ステンレス
色赤
質量(g)77(電池含まず)
シリーズリーレックス
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)
センサー探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m
光源LED球4灯
電池寿命(時間)回転:5回/日で約360日 連続:約5日間
点灯方式昼⇔OFF⇔夜
使用場所屋内・屋外(防雨基準IP44)
防水性IP44
点灯方法回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯) 連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
1個(1個)
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準回転灯
- 積層回転灯
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。