「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(7)
AC100~240(3)
AC200(3)
AC220(2)
DC12/24(2)
DC12(3)
DC12~24(3)
DC24(8)
DC48(1)
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
用途回転灯。
材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製
色赤
質量(g)600
径(Φmm)100
電流(A)0.065
定格電圧(V)AC100
口金BA15S
閃光数(min-1[回/分])170
電球12V・5W
ガラス球形状G18
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12~24
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。
材質グローブ:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)70
奥行(mm)70
電源(V)DC24
保護等級IP54
『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準回転灯
- 積層回転灯
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。