標準回転灯 :「マグネット回転灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12~24(1)
その他(1)
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。 材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA) 幅(mm)118 高さ(mm)157 奥行(mm)118 電源(V)3 定格電圧(V)3V(単1×2) 保護等級55
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)DC12~24 寸法(Φmm)45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります