4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
DC48(1)
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP23(正方向取付の場合) 動作回転(140回/分) LED使用数(個)32
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
質量(g)約610(電池除く) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6~928MHz 電池単1アルカリ乾電池×2本 点滅72回/分 サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時) 回転数(回/分)288/分 距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合) 変調方式無線:LoRa変調
1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
材質グローブ:アクリル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約580 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6~928MHz 電池単1アルカリ電池×2本 点滅数(回/分)動作:72 回転数(回/分)140 変調方式無線:LoRa変調
1セット
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります