3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5~60(3)
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7361 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7370 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7353 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,698 税込1,868
45日以内出荷

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります