標準回転灯 :「警告灯」の検索結果

回転灯とはカラフルなプラスチックのカバーの中の光源が回転するタイプの電灯のことです。視認性の高い回転灯は警告等や非常灯、緊急車両やパトカーのランプなどさまざまな用途で使われています。車両などに取り付けられることの多い回転灯は振動に強いプラスチックやアクリルなどのカバーでできており、カラーは赤や青、黄色などさまざま。長く使用したい場合は寿命や耐久性に優れたLEDタイプがおすすめです。電源は電池式はもちろん、太陽光発電タイプなどもあり電源のない場所でも使用することができます。サイズやカラーの他に感知式で作動するタイプなどもあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(8)
グリーン
グリーン(8)
ブルー
ブルー(8)
レッド
レッド(8)
QlightS100LR-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-12 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-BZ-220 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-BZ-12 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-BZ-110 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-110 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります