標準回転灯 :「警告灯」の検索結果

回転灯とはカラフルなプラスチックのカバーの中の光源が回転するタイプの電灯のことです。視認性の高い回転灯は警告等や非常灯、緊急車両やパトカーのランプなどさまざまな用途で使われています。車両などに取り付けられることの多い回転灯は振動に強いプラスチックやアクリルなどのカバーでできており、カラーは赤や青、黄色などさまざま。長く使用したい場合は寿命や耐久性に優れたLEDタイプがおすすめです。電源は電池式はもちろん、太陽光発電タイプなどもあり電源のない場所でも使用することができます。サイズやカラーの他に感知式で作動するタイプなどもあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブルー
ブルー(1)
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。 材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA) 幅(mm)118 高さ(mm)157 奥行(mm)118 電源(V)3 定格電圧(V)3V(単1×2) 保護等級55
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります