標準回転灯 :「警告灯」の検索結果
回転灯とはカラフルなプラスチックのカバーの中の光源が回転するタイプの電灯のことです。視認性の高い回転灯は警告等や非常灯、緊急車両やパトカーのランプなどさまざまな用途で使われています。車両などに取り付けられることの多い回転灯は振動に強いプラスチックやアクリルなどのカバーでできており、カラーは赤や青、黄色などさまざま。長く使用したい場合は寿命や耐久性に優れたLEDタイプがおすすめです。電源は電池式はもちろん、太陽光発電タイプなどもあり電源のない場所でも使用することができます。サイズやカラーの他に感知式で作動するタイプなどもあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(10)

グリーン(10)

ブルー(10)

レッド(10)
外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS
寸法(mm)60
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS
寸法(mm)60
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯。ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯
配線方式W/BK2本線(電源制御)
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式回転灯、グローブ水平
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準回転灯
- 積層回転灯
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。