3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
6(1)
8(3)
10(2)
12(2)
16(1)
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
特価
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316
エコ商品
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R 使用流体空気、水、その他薬品など 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。 トラスコ品番560-1633 材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。 形状エルボ 接続口径R1/4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合ねじR1/4 使用流体空気、水、その他薬品など 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります