スロットルバルブ :「su 管」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(2)
10(1)
12(1)
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状エルボ 樹脂本体/クリア 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/その他 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。 トラスコ品番560-1633 材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。 形状エルボ 接続口径R1/4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合ねじR1/4 使用流体空気、水、その他薬品など 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります