スロットルバルブ :「エア エルボ」の検索結果
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
流量の微調整が可能です。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプ
タイプミリサイズ
シリーズプッシュワンタイプ
寸法A(mm)7.3
寸法L2(mm)13.7
寸法M(mm)8
寸法N(mm)11
寸法K(mm)【全開】36【全閉】31
ねじ寸法TR1/8
二面幅(H×Φ)(mm)12×13.5
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。