絞り込み
ブランド
  • エヌ・ケー・エス
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • A&D(17)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポータブル電磁流速計 エヌ・ケー・エス【レンタル】ポータブル電磁流速計エヌ・ケー・エス
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)水温:0~40電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)測定方式電磁式表示20桁×4行・LCDディスプレイ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)応答時間(秒)0.5風速測定範囲(m/s)(最大)6測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10周囲温度(℃)0~50主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル防水保護等級本体:IP56相当平均時間:1.5.10.20.40(秒)サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス