絞り込み
ブランド
  • ライカ ジオシステムズ
  • アズワン(87)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • VIBRA(新光電子)(20)
  • サンコウ電子(19)
  • A&D(17)
  • testo(テストー)(17)
  • ノースワン(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • T&D(ティアンドデイ)(16)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ【レンタル】3Dレーザースキャナーセットライカ ジオシステムズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
簡単操作本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブルBLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレスBLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)BLK360の優れた機能HDRイメージング(G1タイプ)3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)サーマルイメージング(G1タイプ)サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)スキャニング最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)クラス1 不可視レーザー使用その他機能ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)ハウジングアルマイト加工処理アルミニウムレーザー波長(nm)830サービス分類レンタル
【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚ライカ ジオシステムズ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0望遠鏡仕様正像式サービス分類レンタル
【レンタル】レーザーメーター(校正書付) ライカ ジオシステムズ【レンタル】レーザーメーター(校正書付)ライカ ジオシステムズ
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から5日以内出荷
4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)143×58×29測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4質量(g)198※電池含む公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3使用温度範囲(℃)-10~50精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時保護等級IP65耐じんあい、耐噴流インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0メモリー30件測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mmレーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]保存温度範囲(℃)-25~70レーザークラス2通信可能距離(m)Bluetooth:10レーザー635 nm、< 1 mWサービス分類レンタル
【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーターライカ ジオシステムズ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×レンタル日数(日)5校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーターライカ ジオシステムズ
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から3日以内出荷
自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚ライカ ジオシステムズ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚ライカ ジオシステムズ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス