絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
  • コニカミノルタ(9)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書測定範囲(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100%質量(g)約280(電池含む電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式隔膜式ガラス電極法寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約68×173×35温度測定範囲(℃)5~50応答時間90%応答約2分(標準液測定において)球径(Φ)×長さ(Lmm)電極:30×128校正校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正表示範囲(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃繰返し性(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可精度保証温度(℃)0~45
  • 【レンタル】濁度・SS・汚泥界面計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】濁度・SS・汚泥界面計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に! 濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
    セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース寸法(mm)メータ:110(W)×230(H)×40(D)プロープ:Φ40×290、ケーブル長10mキャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
  • 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル濁度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
  • 【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
    用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。)質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時)電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。測定方法交流2電極法温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可電池寿命(時間)約600(参考)メモリー1000データ校正セル定数校正、温度校正:1点校正表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。)繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃表示器カスタムLCDインターフェイス【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】-性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル電気伝導率計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル電気伝導率計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
  • 【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵成分干渉成分:酸化還元物質長さ(mm)電極:142測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)最大径(Φmm)電極:34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
  • 【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
    仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RHセット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)質量(kg)約2.1電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)測定方式隔膜型ポーラログラフ法外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)
  • 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル濁度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
    セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃質量(g)約400(標準センサー)寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー)使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)測定項目濁度、温度(同時測定/表示)測定方式90度散乱光測定方式本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)表示方式LCD表示器アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V分解能濁度:1NTU温度:0.1℃校正純水によるワンボタンゼロ校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃データメモリ100点(濁度・湿度)

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス