絞り込み
ブランド
  • アメテック・デンマーク
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • A&D(17)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタル アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタルアメテック・デンマーク
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:5.5電源(V)115(90-127、230(180-254)温度範囲(℃)-25~155寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー)安定時間(分)10(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)130保管温度(℃)-20~50加熱時間13分(23→155℃)冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃)挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む)安定性±0.04℃サービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC660C レンタル アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC660C レンタルアメテック・デンマーク
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:6.1電源(V)115(90-127、230、180-254)温度範囲(℃)28~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660安定時間(分)5(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)1150保管温度(℃)-20~50加熱時間18分(23→660℃)冷却時間39分(660→100℃)、18分(100→50℃)挿入深さ(mm)115安定性±0.08℃サービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)アメテック・デンマーク
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から5日以内出荷
任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)115(90~127)最高温度(℃)155湿度(%RH)【操作・保管】0~90最高操作温度(℃)0~40サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス