絞り込み
ブランド
  • WHEC
  • アズワン(88)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(29)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • リオン(26)
  • JFEアドバンテック(23)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • サンコウ電子(17)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • T&D(ティアンドデイ)(16)
  • testo(テストー)(15)
  • ノースワン(12)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • 理研計器(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 東亜DKK(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クラック幅測定器 WHEC【レンタル】クラック幅測定器WHEC
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能! 橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本寸法(mm)【操作部】66×182×26質量(g)340(電池含む)表示部OLED 12桁×2行センサー温湿度センサ内蔵分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mmセンサー寸法(mm)40×63×36光源IR LED読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能)電池単3アルカリ乾電池×3使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと)記憶容量測定512回分センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計センサーコード長(m)1.5(脱着)防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部)サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス