環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) (3) 測量機器レンタル(土木/建築) (5) ブランド: トプコンソキアポジショニングジャパンすべて解除
【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン 翌日出荷 から 5日以内出荷
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様 【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式 セット内容 本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm) 152 質量(kg) 4.2※電池含む 使用温度範囲(℃) -20~50 電源 単3形乾電池×4 検出方式 【水平角】対向、【鉛直角】片側 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×152×315※ハンドル含む 有効径(Φmm) 【対物】45 保護等級 IP66※JIS C0920 準拠 連続使用時間(時間) 【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45 機能 【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可 インターフェース RS-232C規格準:付 視界 1°30′ 分解力 2.5″ 最短合焦距離 1m 表示単位 5" / 10" 切替 自動補正機構 一軸自動補正(±3') レーザー安全基準 class2※JIS C 6802準拠 レーザー波長(nm) 633 レーザー到達距離(m) 【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx 角度測定精度(°) 5※JIS B 7912-3準拠 最大出力(mW) 0.6(出力固定) サービス分類 レンタル
【レンタル】自動レベル トプコンソキアポジショニングジャパン 3日以内出荷
自動レベルB30Aの特長は、4本の頑丈な特殊サスペンションワイヤーで補正鏡を支え、磁器制動方式の自動補正機構を備えていることです。この設計により補正範囲が広く、振り子が迅速に安定するため、本体に傾きがあっても視準線を水平に維持できます。素早く安定させる自動補正機能がついたレンタル商品です。水平角測定水平目盛盤を使い、1度単位で水平角の測定が可能です。目盛盤は自由に回転でき、任意の角度も計測できます。自動レベルB30Aは、長く安心してお使いいただけるよう、過酷な環境を想定したさまざまなテストをクリアしています。Bシリーズは、専用の装置で防水性を徹底的に確認し、温度、湿度、振動、落下といった耐久試験も実施。ソキアのレベル製品の中でも、最高水準の耐環境性と耐久性を実現しています。防水テスト: JIS 保護等級 IPX6本体はあらゆる方向からの強力なジェット水流でも、水が内部に侵入しないことが確認されています。耐寒・耐熱テスト-20℃から+50℃までの温度条件でも動作を確認済みです。耐久テスト整準ねじや合焦つまみ、微動つまみなども、耐久テストをクリアしています。
用途 自動レベルB30Aは、測量から土木、建築など幅広い用途でレンタルされております。 仕様 ●1km 往復標準偏差:1.5mm●2 スピード合焦機構:無し●円形気泡管ミラー:平面ミラー●最短合焦距離 望遠鏡先端より:20cm(30cm) ( )内:機械中心より。●水平目盛盤:直径 99mm、目盛 1° セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 幅 122、長さ 214、高さ 140 全長(mm) 214 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) -20 ~ +50 倍率 28x 有効径(Φmm) 対物:36 像 正像 視界 1°25' (100m 先:2.5m) 分解力 3.5" 自動補正機構 補正範囲 ±15' スタジア乗数 100 スタジア加数 0 円形気泡管 感度 10'/2mm 防水性 IPX6(JIS C 0920:2003) サービス分類 レンタル
【レンタル】杭ナビ トプコンソキアポジショニングジャパン 3日以内出荷
簡単操作で杭打ち・座標取得自動整準で簡単設置コントローラーはAndroid端末追尾機能で1人で杭打ち小型軽量コンパクト設計能
仕様 ●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間 セット内容 本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース 質量(kg) 約 4(バッテリーを含む) 使用温度範囲(℃) 【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと) 使用範囲 【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30° 型番 LN-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185 × 198 × 322 耐環境性 防塵・防水性 IP65 自動整準範囲 ± 3° サービス分類 レンタル
【レンタル】レベルプレーナ トプコンソキアポジショニングジャパン 3日以内出荷
水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
仕様 ●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm) セット内容 本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 1.8(電池含まず) 品番 LS-100D 質量(g) 170(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単1乾電池×4本、単3乾電池×1本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×211×205、135×69×25 連続使用時間(時間) 20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時) 光源 半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光) 測定範囲(m) 直径 約2~800 ローター回転数(min-1 [r.p.m]) 600 防塵防水性能 IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003) 気泡管 内蔵 検出精度 0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式) LED 上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッド レーザークラス クラス 3R(JIS C6802:2014) 液晶表示 表裏両面、受光位置9段階表示 自動整準範囲 ±5° サービス分類 レンタル
【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン 翌日出荷 から 5日以内出荷
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様 【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側 セット内容 本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm) 152 質量(kg) 約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む) 使用温度範囲(℃) -20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと 電源 単三アルカリ乾電池×4本 検出方式 水平角:片側、鉛直角:片側 方式 【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ) 倍率(倍) 30、【急進望遠鏡】3 測定精度 5"※JIS B 7912-3:2006 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 181×173×318※両面表示、突起部含まず 有効径(Φmm) 45 保護等級 IP66(JIS C 0920:2003) 表示器 あり 像 正像 分解力 2.5" 最短合焦距離 1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より 視野 1°30’(26m/1000m) 表示単位 5"/10"(選択可) 保存温度範囲(℃) -30~60※結露しないこと 使用時間(時間) 【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55 位置 正反両側 サービス分類 レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン 翌日出荷 から 5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他 【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃) -20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×181×348※突起物含まず 保護等級 IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間) 約28※15(20℃)※14 バッテリー 充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイ グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力 2.5" 送信出力 クラス1.5 内部メモリー 約50000点 外部メモリー USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード 28キー、バックライト付 通信距離(m) 最大約10※12 サービス分類 レンタル
【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン 翌日出荷 から 5日以内出荷
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様 【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵) セット内容 本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む 使用温度範囲(℃) -20~50 電源 単3乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26 精度 【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠 感度 【受光】±1mm / ±2mm(切替式) 保護等級 【本体】IP65、【受光器】IP66 連続使用時間(時間) 【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃) 光源 半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光) 測定範囲(m) 直径約800※気象条件により、異なる場合があります ローター回転数(min-1 [r.p.m]) 600 設定範囲 【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります 三脚取付ねじ 5/8inch オートパワーオフ 最終受光時から約 30分後 警告 整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告 レーザークラス クラス3R(JIS C6802:2011) 光出力(mW) 5以下 自動整準範囲 ±5° サービス分類 レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン 翌日出荷 から 5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他 【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ 【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃) -20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×181×348※突起物含まず 保護等級 IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間) 約28※15(20℃)※14 バッテリー 充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイ グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力 2.5" 送信出力 クラス1.5 内部メモリー 約50000点 外部メモリー USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード 28キー、バックライト付 通信距離(m) 最大約10※12 サービス分類 レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3