絞り込み
ブランド
  • Evident(エビデント)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • A&D(17)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R) Evident(エビデント)【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R)Evident(エビデント)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。
セット内容本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)1.32 (バッテリー搭載時は1.54)電源取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 Wデータメモリ内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)動作温度範囲(℃)ー10~45(連続デューティサイクル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.3×28.9×24.2サービス分類レンタル
【レンタル】蛍光X線分析計(合金) Evident(エビデント)【レンタル】蛍光X線分析計(合金)Evident(エビデント)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。
用途品質管理・品質保証用仕様【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格セット内容本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む)電源取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70Wフィルター8ポジションの自動選択フィルター内蔵検出器Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクターディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能Cシリーズ: IP65準拠動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)OSLinux外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×24.2×28.9補正機能【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵動作温度範囲(℃)-10~33カメラ仕様【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラGPS内蔵GPS/GLONASS受信機USBUSB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用サービス分類レンタル
【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器 Evident(エビデント)【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器Evident(エビデント)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。
用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz~18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0~15240m/s質量(kg)3.4(バッテリーを含む)備考探触子が付属しています種類TFT、LCD測定範囲(mm)~18848電圧(V)4080115スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく出力ビデオ出力(SVGA)表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208機能【オーディオアラーム】〇出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード)入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード)デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力バッテリースマートリチウムイオンバッテリー輝度600cd/m2相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70%解像度800×600ピクセルパルス幅30ns~500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns防塵防水性能IP66相当視野角(左右:上下)-80°~80°、-60°~80°耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6周波数(MHz)デジタイジング:100使用環境条件気温(使用時):-10℃~45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃~60℃【バッテリー非搭載時】-20℃~70℃スキャン方式セクター、リニアバッテリー数1USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠)ゲイン範囲:0dB~80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH)稼働時間(時間)約6(条件により異なる)デジタル入力TTL入力×4、5Vストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイスディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm)最大表示色1600万色サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス