絞り込み
ブランド
  • SRIC(スリック)
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
  • コニカミノルタ(9)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) SRIC(スリック)

    【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付)

    SRIC(スリック)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)質量(g)約135(電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±1.25)測定項目3軸加速度、温湿度対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版表示条件設定画面、グラフ、データ一覧チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5通信方式USB(MiniB) 2.0準拠湿度範囲30~90%(±3%)データ容量65500データ使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)動作表示液晶表示サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定応答周波数(Hz)0~100測定分解能(G)0.2、0.1記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
  • 【レンタル】超小型温度振動記録計0~74Hz(校正書付) SRIC(スリック)

    【レンタル】超小型温度振動記録計0~74Hz(校正書付)

    SRIC(スリック)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    輸送物の品質保証確認 最大±20Gと±10Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
    仕様【加速度センサー】静的加速度:±10G(±10%)セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D)質量(g)125(電池を含む)電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本測定項目3軸加速度、温湿度電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)測定分解能0.1G
  • 【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) SRIC(スリック)

    【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付)

    SRIC(スリック)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    建築物の地震対策や免震・耐震の簡易測定 最大±2Gと±1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
    仕様【加速度センサー】静的加速度:±2G(±10%)、静的加速度:±1G(±10%)セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D)質量(g)125(電池を含む)電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本測定項目3軸加速度、温湿度電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)測定分解能0.02G、 0.01G
  • 【レンタル】超小型温度振動記録計0~200Hz(校正書付) SRIC(スリック)

    【レンタル】超小型温度振動記録計0~200Hz(校正書付)

    SRIC(スリック)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
    用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROMセット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース質量(g)115g(電池を含む)電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本温度範囲(℃)0~50(±1.25)測定項目軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度通信方式USB(miniB)湿度範囲30~90%(±3%)使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)動作表示液晶表示サンプリング周期10msec(最小)保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定応答周波数(Hz)0~200測定分解能(G)0.2、0.1

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス