絞り込み
ブランド
  • 日立アロカメディカル
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
  • コニカミノルタ(9)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付) 日立アロカメディカル

    【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付)

    日立アロカメディカル
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
    用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)質量(kg)3測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h電源単3形アルカリ乾電池×4本分解能1μSv電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
  • 【レンタル】シンチレーションサーベイメータ(校正書付) 日立アロカメディカル

    【レンタル】シンチレーションサーベイメータ(校正書付)

    日立アロカメディカル
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ 線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。
    仕様【測定線種】γ線セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D)質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む)測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド~30μSv/h、計数率:0~30ks-1電源単2形アルカリ乾電池×4検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器測定エネルギー範囲線量率:50keV~3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上表示単位μSv/h、s-1電池寿命連続30時間以上
  • 【レンタル】GMサーベイメータ(校正書付) 日立アロカメディカル

    【レンタル】GMサーベイメータ(校正書付)

    日立アロカメディカル
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ 計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
    仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999countsセット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D)質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む)電源単2形アルカリ乾電池4検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)電池寿命連続100時間以上

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス