絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • A&D(17)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】上部衝突防止超音波センサー つくし工房【レンタル】上部衝突防止超音波センサーつくし工房
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
高所作業車のバスケットが上昇する際に構造物との衝突を未然に防ぐ装置です。
セット内容センサー(5mケーブル付)、コントローラ(5mコントローラケーブル・2m電源ケーブル付)、制御ケーブル(コントローラケーブルに付属)、電源接続用ケーブル(2m)、赤LED回転灯(0.3mケーブル付)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー(検地距離2m以内)使用電源コントローラー:DC12V/24V 兼用報知音電子音鳴動(音量調節不可)※外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)サービス分類レンタル
【レンタル】上部構造物検知用超音波センサー つくし工房【レンタル】上部構造物検知用超音波センサーつくし工房
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー)センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内)使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)無線ARIB STD-T67報知音ブザー鳴動(音量調節可)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波警報センサー つくし工房【レンタル】超音波警報センサーつくし工房
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12 / 24兼用動作電圧(V)DC12~24消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)音圧最大100dB(音量調整可)動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】重機後端部警報センサー つくし工房【レンタル】重機後端部警報センサーつくし工房
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26Vセット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12/24兼用音圧最大95dB(音量調整可)消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス