絞り込み
ブランド
  • JFEメカニカル
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】神童君Pro(有線) JFEメカニカル【レンタル】神童君Pro(有線)JFEメカニカル
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス