絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • A&D(17)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】携帯型アスベストアナライザー Thermo Scientific【レンタル】携帯型アスベストアナライザーThermo Scientific
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
近赤外線を使用した高速アスベスト専用分析計。数秒の測定時間で検出可能(>1~2%)東日本大震災被災地におけるがれきのサンプリング調査で使用された実績のあるアスベストアナライザー。microPHAZIR ASは、現場での迅速なアスベスト含有材料のスクリーニングと同定用に設計された携帯型 NIR 材料分析装置です。現場におけるスクリーニング装置として最適です。
仕様【データダウンロード】USBケーブルでPCデーター通信、【結果表示】カラー液晶スクリーンセット内容本体、バッテリー×2、充電台、ACアダプターセット、校正ホルダ、ホワイトリファレンス、グリーンリファレンス、USBケーブル、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(注意事項)、収納ケース、質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)230×240×110感度1~2%測定物質【アスベスト鉱物】Amosite(アモサイト / 茶石綿)、Crocidolite(クロシドライト / 青石綿)、Chrysotile(クリソタイル / 白石綿)、Actinolite(アクチノライト / 緑閃石)、Tremolite(トレモライト / 茶閃石)、Anthophyllite(アンソフィライト / 直閃石)光源タングステン電球電源バッテリー充電可能な8時間リチウムイオン電池測定時間(秒)約7動作原理近赤外分光法による非破壊分析サービス分類レンタル
【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付)Thermo Scientific
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]分解能0.01μSv/h測定原理シンチレーション式
【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付)Thermo Scientific
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池寸法(mm)130×70×60測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)質量(g)約300分解能0.01μSv/h測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)測定原理GM管式測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付)Thermo Scientific
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース寸法(mm)96×61×31測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h質量(g)およそ160測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス