絞り込み
ブランド
  • 菱電湘南エレクトロニクス
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • サンコウ電子(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • プロセク(8)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超音波ボルト軸力計 菱電湘南エレクトロニクス【レンタル】超音波ボルト軸力計菱電湘南エレクトロニクス
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
橋梁構造物などのボルト軸力計測、軸力計単体での長時間の軸力管理に。超音波により、高精度でボルト軸力を測定します。90,000本のボルト軸力測定データを保存可能。また、PCソフトとの連携により軸力経時変化の管理が可能です。外部インターフェイスの搭載により、軸力値のアナログ出力/デジタル出力が可能に。各種評価や締結装置の制御に使用できます。
仕様【内蔵温度計測ユニット】熱電対、【登録可能ボルト条件数】50条件(SD1枚あたり)、【記録可能ボルト本数】90000本セット内容本体(バッテリー内蔵)、SDカード、コネクタカバー×4、探触子 5Z10N-MD(T)、探触子ケーブル、探触子ホルダー、温度センサー、カプラント、予備バッテリー、ACアダプターセット、通信ソフト(UI-27AF専用PCソフトウェア)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27AF)、取扱説明書(超音波ボルト軸力計 UI-27AF 簡易操作手順)、取扱説明書(UI-27AF 熱電対使用時の注意点について)、収納ケース質量(kg)約3.5(バッテリ1本含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×180×110周波数(MHz)0.25、0.5、1、2、3、4、5、15、20、25駆動時間(時間)【バッテリ】約6サービス分類レンタル
【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+NDI実技試験用探触子セット 菱電湘南エレクトロニクス【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+NDI実技試験用探触子セット菱電湘南エレクトロニクス
9,498税込10,448
1台
翌日出荷から5日以内出荷
JSNDI(社団法人日本非破壊検査協会)仕様に対応! 使いやすさを追及した超音波探傷器です。
仕様【ゲート部の性能】ゲートの遅延範囲:画面上0~フルスケール/ゲートマーカーの幅:画面上0~フルスケール/ゲート数:4ゲート、【時間軸部の性能】掃引遅延範囲(パルス位置):フルスケール~3000us±5%、【受信部の性能】周波数帯域の選択:0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz (狭帯域、広帯域選択)、【送信部の性能】パルス繰返周波数:測定範囲と連動/送信波形:スクエアパルス/送信電圧:低・中・高/ダンピング:50/300Ω、【表示器】有効表示領域:132.5×99.4mmセット内容本体(バッテリー内蔵)・USBメモリ(本体に内蔵)・ACアダプタセット・専用パソコンソフト(ドングルキー)・UI-S9用NDIシート・カプラント・取扱説明書(UI-S9)・取扱説明書(パソコン用機能取扱説明書)・収納ケース質量(kg)約2.6(バッテリ1本含む)測定範囲5.9~14556mm(鋼中縦波換算)感度80dB以上・5MHz狭帯域外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×96×160出力インピーダンス(Ω)50以下入力インピーダンス(Ω)50±15%、300±15%(一探触子法、二探触子法とも)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)12直線性【時間軸】±1%以内、【像超幅】±3%以内ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)立ち上がり時間【パルス】10ns以下画面サイズ視野角50°以上画素数640(W)×480(H)ピクセル、【Aスコープ】424(W)×316(H)/拡大時530(W)×421(H)ゲイン110dB・0.1dBステップ駆動時間(時間)約10(ご使用条件によって異なる場合があります)サービス分類レンタル

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス