環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) (3) 測量機器レンタル(土木/建築) (1) 電気測定機器レンタル (1) ブランド: CHINO(チノー)出荷目安: 翌日以内すべて解除
【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付) CHINO(チノー) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容 本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2 寸法(mm) W64×H113×D32 測定範囲 -10~50℃、0~100%RH 質量(g) 約140(本体部、電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 センサー 半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ 応答時間 15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
【レンタル】ハンディロガー(校正書付) CHINO(チノー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録
ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様 【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様 セット内容 本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 測定範囲 熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999) 質量(g) 約320(乾電池含む) 電源 単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC) 入力点数 4点 外寸法(mm) W70×H159×D33
【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付 CHINO(チノー) 翌日出荷 から 10日以内出荷
校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
検出素子 シリコン 精度定格 1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit 再現性 1℃±1digit 光学系 レンズ可動焦点方式 レンズ径(Φmm) 30 放射率補正 1.00~0.10(0.01ステップ)
【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付) CHINO(チノー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
・ファインダ内にも測定値表示
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
・デジタル通信機能
RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。
・測定値メモリ
本体に1000データの測定値メモリがあります。
・明るくシャープ
可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途 冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。 仕様 【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか セット内容 本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース 質量(g) 約700(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~50(ただし、結露しないこと) 電源 単3乾電池4本(連続使用にて約20時間) 口径(Φmm) レンズ:Φ40 測定方式 広帯域放射温度計 表示 LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示) 再現性 1℃±1digit 材質(ケース) ABS樹脂 分解能(℃) 1(50以上) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×60×175 照準 直視ファインダ 機能 データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報 応答時間(秒) 1 測定波長(μm) 8~13 距離係数 測定距離L/測定径D:40 検出素子 サーモパイル 測定距離 0.7m~∞ 精度定格 200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit 光学系 カセグレン可動焦点方式(IR-AHT) 測定温度範囲(℃) -50~1000 放射率補正 ε=1.00~0.10(0.01ステップ) 測定径(Φmm) 測定距離:40 通信機能 RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 ) 機種 低温用 サービス分類 レンタル
【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付) CHINO(チノー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録
マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様 セット内容 本体、マルチメディアカード、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、カードリーダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア・寒中コンクリート養生温度管理)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 寸法(mm) 70(W)×159(H)×33(D) 測定範囲 熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃、直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999)、直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999) 質量(g) 320(乾電池含む) 入力種類 マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 電源 単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC) 入力点数 4点
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3